Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-4823 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-4823 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-4823 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-4823 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164720
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Abdeckungen für Schalter/Taster

Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1413-0-0871 1413-0-0897
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0071
ab € 16,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-4815
ab € 9,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0073
ab € 16,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-4831
ab € 9,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0075
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.