Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby-Car-Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Bobby-Car-Seil
BIG Bobby-Car-Seil
BIG Bobby-Car-Seil
BIG Bobby-Car-Seil
BIG Bobby-Car-Seil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27180753
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800001265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Markenkompatibilität
BIG
Produktfarbe
Rot, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Kompatible Produkte
BIG-Bobby-Car
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.