| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27214271 Herst.-Nr.: 01.221040.01.001 EAN/GTIN: 8712836329249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Princess 221040 Universalzerkleinerer – Feucht und trocken – Edelstahl Das Kleinschneiden von Zutaten ist bei den meisten Menschen nicht gerade eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Mit dem Princess 221040 Universalzerkleinerer wird sich das ändern. Die beiden abnehmbaren Behälter haben spezielle Klingen, mit denen man Kaffeebohnen mahlen oder Pesto zubereiten kann. Dank sicherem Push-Deckel-Betrieb ist der Zerkleinerer sehr benutzerfreundlich.
Zwei abnehmbare Behälter Der Princess 221040 Universalzerkleinerer hat zwei Behälter und Klingen für feuchte und trockene Zutaten. Mit den Mahlklingen kann man Kaffeebohnen frisch mahlen oder aromatische Gewürzmischungen zubereiten. Der Zerkleinerungsbehälter hat vier Klingen, um Knoblauch, Gemüse und frische Kräuter fein oder grob zu zerkleinern, je nachdem, wie lange Sie das Gerät laufen lassen. Ideal für selbstgemachte Pestos, Kräuteröle und Currypasten.
Einfacher Push-down-Betrieb Der transparente Deckel ist sehr einfach in der Handhabung und sorgt für einen sicheren Betrieb. Setzen Sie den transparenten Deckel einfach auf den gewünschten Behälter im Sockel des Zerkleinerers. Durch Herunterdrücken aktivieren Sie den Motor des Universalzerkleinerers. Absolut sauber und ohne Gefahr für die Finger. Sobald Sie den Deckel wieder loslassen, stoppt das Gerät, und Sie können den Deckel sicher abnehmen.
Einfach zu reinigen Um das Reinigen des Princess Universalzerkleinerers zu erleichtern, gehört ein Löffel mit Bürste zum Lieferumfang. Mit dem Löffel können Sie Ihre Zutaten herausholen und mit der Bürstenseite alle verbleibenden Krümel entfernen. Die Edelstahlbehälter sind spülmaschinenfest und somit schnell und einfach zu reinigen.
Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Lieferumfang: Princess Universalzerkleinerer, Edelstahl-Mahlbehälter, Edelstahl-Zerkleinerungsbehälter, Löffel mit Bürste, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des Princess Universalzerkleinerers: Zwei abnehmbare Edelstahlbehälter zum Zerkleinern von Knoblauch und frischen Kräutern sowie zum Mahlen von Kaffeebohnen und Gewürzen Selbstgemachte Pestos, Currypasten, frisch gemahlenes Kaffeepulver und Mandelmehl in Sekundenschnelle Sicher im Gebrauch dank Push-down-Funktion und mit transparentem Deckel für eine saubere Benutzung Einfach zu reinigen dank spülmaschinenfester Teile und beiliegendem Löffel mit Bürste Leistungsstarker 200-W-Motor zum Zerkleinern und Mahlen von feuchten und trockenen Lebensmitteln bis 70 g Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Schüsselmaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Klingen | 2 | ![](/p.gif) | Einfache Montage | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Leistung | 200 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |