Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3ED24N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3ED24N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK3ED24N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27237951
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3ED24N
EAN/GTIN:
     3250617714280
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,34*
€ 860,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,69*
€ 831,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,46*
€ 806,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,38*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.