Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 787 57 Steckdose VGA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 787 57 Steckdose VGA Weiß
Legrand 0 787 57 Steckdose VGA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266164
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
hdmi up-einsätze
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56 g
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
080252
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.