Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 787 86 Steckdose SAT + TV + Radio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 787 86 Steckdose SAT + TV + Radio Weiß
Legrand 0 787 86 Steckdose SAT + TV + Radio Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266177
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
45 mm
Eingangsdurchmesser
7 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.