Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 787 64 Steckdose 3,5 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 787 64 Steckdose 3,5 mm Weiß
Legrand 0 787 64 Steckdose 3,5 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266179
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078764
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34 g
Merkmale
Buchsen-Typ
3,5 mm
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.