Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Mosaic Grau, Weiß
Legrand Mosaic Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266194
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     69580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyphenylensulfid (PPS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Verpackungsdaten
Paketgewicht
524 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
86 mm
Dicke
66 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
0 770 71
ab € 3,29*
Zubehör
Legrand
069651
ab € 2,63*
Zubehör
Legrand
077213
ab € 5,53*
Zubehör
Legrand
077070
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.