Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 50299 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 50299 Steckdose
Legrand 50299 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266439
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50299
EAN/GTIN:
     3414971381773
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.