Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 501 97 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 501 97 Steckdose Schwarz
Legrand 0 501 97 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266524
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     050197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
gummikupplung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Paketgewicht
670 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P+T
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.