Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 904 66 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 904 66 Steckdose Grau
Legrand 0 904 66 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266525
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     090466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Französisch
aufputz steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polypropylenkarbonat (PPC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
117 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1288 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
070741
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.