Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port HDBaseT Eingabekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port HDBaseT Eingabekarte
ATEN 4-Port HDBaseT Eingabekarte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27273918
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7514-AT
EAN/GTIN:
     672792006234
Die VM7514 4-Port HDBaseT Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit, 4 an HDMI Quellen angeschlossene HDBaseT Sendern an 4 an HDMI Bildschirme angeschlossene HDBaseT Empfängern weiterzuleiten, und bietet in Kombination mit dem ATEN Modular Matrix Switch die Möglichkeit, bis zu 16 Eingangs- und 16 Ausgangs-HDBaseT Verbindungen weiterzuleiten.

- Kompatibel mit dem VM1600 und kann mit anderen modularen E/A-Karten für optimale Flexibilität gemischt werden
- Bidirektionaler RS-232 Kanal – ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
- HDBaseT Konnektivität – erweitert 4 HDBaseT Verbindungen bis zu 100 Meter über ein einzelnes Cat 5e/6 Kabel
- HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von Video durch HDBaseT Technologie
- Bidirektionaler IR Kanal – IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
- Hot-Swap Design für einfache Integration von E/A-Boards
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio (L,R) Out
4
RJ-45-Eingangsanschlüsse
4
RS-232 port
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
990 g
Länge (mm)
352 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Grün
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kabellänge
1000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,58*
€ 2.164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,41*
€ 2.159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,02*
€ 2.087,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,76*
€ 2.038,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,02*
€ 1.988,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.