Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH53W3N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH53W3N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH53W3N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27278040
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH53W3N
EAN/GTIN:
     3250617713788
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,23*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,61*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,41*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,95*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.