Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Plast 5400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Plast 5400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Art Plast 5400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27279718
Hersteller:
     Art Plast
Herst.-Nr.:
     5400
EAN/GTIN:
     8010693026609
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.