| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-27289666 Herst.-Nr.: 11403 EAN/GTIN: 4043619114030 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock HDMI Repeater dient zur Signalverstärkung Ihrer HDMI Verbindung bis zu 30 m. Dabei können Sie ein bis zu 20 m langes HDMI Kabel von Ihrem PC oder Notebook an den Repeater Eingang anschließen und auf der anderen Seite ein bis zu 10 m langes HDMI Kabel an den Ausgang des Repeaters, welches dann mit einem Display oder TV verbunden wird. Der Repeater unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 26 x 47 x 14 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |