Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 4111 Steckdose ELV Grau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 4111 Steckdose ELV Grau, Violett
Bals Elektrotechnik 4111 Steckdose ELV Grau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306719
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4111
EAN/GTIN:
     4024941041119
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Violett
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
ELV
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4433
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.