Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 4116 Steckdose ELV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 4116 Steckdose ELV Grau
Bals Elektrotechnik 4116 Steckdose ELV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307508
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4116
EAN/GTIN:
     4024941041164
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
ELV
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Referenz
10 h
Energie
Nennspannung
50 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4438
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.