Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 4239 Steckdose ELV Grau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 4239 Steckdose ELV Grau, Violett
Bals Elektrotechnik 4239 Steckdose ELV Grau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307517
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4239
EAN/GTIN:
     4024941042390
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Violett
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
ELV
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4439
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.