Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 414 Steckdose ELV Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 414 Steckdose ELV Grün, Grau
Bals Elektrotechnik 414 Steckdose ELV Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27308007
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     414
EAN/GTIN:
     4024941004145
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
ELV
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Referenz
3 h
Energie
Nennspannung
20 - 50 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
400 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4426
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.