| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27310703 Herst.-Nr.: 84740 EAN/GTIN: 4043619847402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod, somit können Sie Ihr Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio anschließen. Zusätzlich ist ein Klinkenstecker abgewinkelt, so dass Sie das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen anschließen können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |