Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
SJCAM SJ4000 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 75 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27313395
Hersteller:
     SJCAM
Herst.-Nr.:
     SJ4000WIFI-BK
EAN/GTIN:
     6970080834410
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
30 m
Helmhalterung
Ja
Fahrradmontage
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Batteriekapazität
3.33 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MP4
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
30 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
170 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Breite
59 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.