Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 11936 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 11936 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+PE
Bals Elektrotechnik 11936 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27316163
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11936
EAN/GTIN:
     4024941119368
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3P+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
> 50 V
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Polyamid
Referenz
10 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.