Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB25SD5 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB25SD5 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB25SD5 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27329819
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB25SD5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten 25...
schneider electric abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Breite
103 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1730 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.