Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R AZO Crystal 700 MB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim CD-R AZO Crystal 700 MB
Verbatim CD-R AZO Crystal 700 MB
Verbatim CD-R AZO Crystal 700 MB
Artikel-Nr.:
     752-593563
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43352
EAN/GTIN:
     50023942433526
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Übersicht
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

AZO-Technologie
AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.

Kristall-Technologie
Die harte, transparente Beschichtung dieser CDs bietet einen verbesserten Oberflächenschutz gegen Kratzer und versehentliche Beschädigung, ohne dabei die Aufzeichnungsqualität zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Material
Polycarbonat
Aufnahmematerial
Cyanine / Azo-Farbstoff
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
7
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 8,35*
8
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,04*
1
pro Spindel
€ 5,00*
ab € 6,48*
€ 9,65*
1
pro Spindel
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,73*
1
pro Spindel
€ 3,90*
ab € 7,35*
€ 10,89*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,15*
€ 9,70
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 7,58*
€ 9,02
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,37*
€ 8,77
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,18*
€ 8,54
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 5,48*
€ 6,52
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43439
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.