Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Epson AL-C2600 Tonerkassette Black 5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-280832
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050229
EAN/GTIN:
     0010343606449
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser High Capacity Toner ist speziell entwickelt für den AL-2600 und AL-C2600.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Aculaser C2600N
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Abmessungen (BxTxH)
514 x 162 x 181 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.