| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-280844 Herst.-Nr.: C13S050226 EAN/GTIN: 0010343606456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser High Capacity Toner gelb ist speziell für den AL-2600 und den AL-C2600. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Aculaser C2600N | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 5000 Seiten | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1310 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 514 x 162 x 181 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 140 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 450 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 165 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1190 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner gelb, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |