Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84731 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84731 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Weiß
DeLOCK 84731 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28350314
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84731
EAN/GTIN:
     4043619847310
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 15 m
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod, somit können Sie Ihr Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
20
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.