Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 583 CH Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 583 CH Champagner
JUNG A 583 CH Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28459752
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A583CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Champagner
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.