Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Weidmüller SAIE-M23-S-W Drahtverbinder Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-28476692
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1169980000
EAN/GTIN:
4032248961962
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
81 g
Merkmale
Stecker
M23
Produktfarbe
Silber
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
weidmüller leergehäuse
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SAI-M23-BE-12
Weidmüller
1995850000
ab € 2,36*
Zubehör
SAI-M23-BE-12-10MM-G
Weidmüller
1224590000
ab € 13,10*
Zubehör
SAI-M23-BE-17
Weidmüller
1170110000
ab € 3,12*
Zubehör
SAI-M23-BE-19
Weidmüller
1170130000
ab € 2,65*
Zubehör
SAI-M23-BE-19-17MM
Weidmüller
1224450000
ab € 19,10*
Zubehör
SAI-M23-BE-7
Weidmüller
1170040000
ab € 1,52*
Zubehör
SAI-M23-BE-7-17MM
Weidmüller
1224110000
ab € 15,02*
Zubehör
SAI-M23-BE-9
Weidmüller
1170060000
ab € 2,37*
Zubehör
SAI-M23-SE-12
Weidmüller
1170070000
ab € 2,27*
Zubehör
SAI-M23-SE-12-17MM
Weidmüller
1224230000
ab € 16,02*
Zubehör
SAI-M23-SE-16-10MM
Weidmüller
1224290000
ab € 17,93*
Zubehör
SAI-M23-SE-17
Weidmüller
1170100000
ab € 2,02*
Zubehör
SAI-M23-SE-19
Weidmüller
1170120000
ab € 2,60*
Zubehör
SAI-M23-SE-7
Weidmüller
1170030000
ab € 2,24*
Zubehör
SAI-M23-SE-9
Weidmüller
1170050000
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen