Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0593860000 Anschlussblock 6P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0593860000 Anschlussblock 6P Orange
Weidmüller 0593860000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28479352
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0593860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Orange
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.