Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
Value KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28484627
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3250
EAN/GTIN:
     7611990931965
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit diesem sehr kleinen KVM-Umschalter können zwei Rechner mit einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem HDMI-Monitor bedient werden.
Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur
LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
Max.Auflösung (nominal): 1920 x 1200
Anschlüsse Konsole (Buchse): 1x HDMI, 2x USB (Tastatur, Maus)
Anschlüsse PCs (Stecker): 2x HDMI, 1x USB (Tastatur, Maus)
Hot-swapping, sowie plug & play
Spannungsversorgung über USB
Lieferumfang: Umschalter mit KVM-Kabeln, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
USB
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: value kvm 2 port, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.