Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP04WK Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP04WK Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
NEC NP04WK Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28487880
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013142
EAN/GTIN:
     5028695610156
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung nec
beamer wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand- / Decken
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Produktfarbe
Weiß
Swivel Winkel
5 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Anpassbar
Ja
Kompatible Produkte
NEC NP-U321H, NP-UM330W, NP-UM330X, NP-UM351W, NP-UM361X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.