Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF00878 Notizpapier-Spender Quadratisch Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF00878 Notizpapier-Spender Quadratisch Metall Schwarz
Q-CONNECT KF00878 Notizpapier-Spender Quadratisch Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28495999
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00878
EAN/GTIN:
     5705831008786
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Polster Breite (max)
98 mm
Polster Höhe (max)
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.