Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing EBDBA Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing EBDBA Axtwerkzeug
Estwing EBDBA Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28508483
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     EBDBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
431.8 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Tomahawk
Materiallgriff
Nylon
Anzahl der Äxte
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.