Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing EBTA Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing EBTA Axtwerkzeug
Estwing EBTA Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28508484
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     EBTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41275 mm
Gewicht
771 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Tomahawk
Materiallgriff
Nylon
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.