Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 0.5m Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 0.5m Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 0.5m Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517389
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40101
EAN/GTIN:
     4017538029928
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Kabel: schwarz
    - . Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 0,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.