Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 7.5m Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 7.5m Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 7.5m Audio-Kabel 7,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517391
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40102-7.5
EAN/GTIN:
     4017538058737
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Kabel: schwarz
    - . Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.