Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 5m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 5m DisplayPort Schwarz
shiverpeaks BASIC-S 5m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517452
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77495
EAN/GTIN:
     4017538019080
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
  • Anschlüsse: 20-pol Displayport-Stecker - 20-pol Displayport-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 7 x 0,10/ Geflecht + Alu Folie
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Datenrate: max. 10,8Gbit/s unterstützt HDCP und DPCP
    - Auflösung: WQXGA 2560 x 1600, 1080p fähig
    - Farbe Kabel: schwarz
    - Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckermaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS77498
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.