Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks DVI-D/DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks DVI-D/DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz
shiverpeaks DVI-D/DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28522381
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 5,0m

- Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1
- Haube: vergossen
- Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
- Kabel Aufbau: AWG 28
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Standart: DVI DUAL LINK
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77440
ab € 3,11*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77441
ab € 3,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77442
ab € 3,98*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77443
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.