Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FA-H Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik NCJ6FA-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ6FA-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-D21915
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
3 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,43*
2 Tage
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,93*
2 Tage
2746
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCF
ab € 1,67*
Sonstiges
Neutrik
NDF
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.