Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-628 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-628 Feldbus-Modul
Wago 750-628 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525168
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-628
EAN/GTIN:
     4045454830991
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Kopplermodul zur Busverlängerung
Die Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung 750-628 ersetzt den Feldbuskoppler/-controller an einem Busklemmenblock. Sie ist das Gegenstück zur Endklemme 750-627. Das Verbindungskabel wird in die obere RJ-45-Buchse gesteckt und stellt damit über die Endklemme 750-627 die logische Verbindung zum Feldbuskoppler/-controller her.
Für den Feldbuskoppler/-controller ist die Verlängerung völlig transparent. Alle Funktionen des Busklemmensystems bleiben unverändert erhalten.
Die untere RJ-45-Buchse ermöglicht eine weitere Verlängerung des Systems. Das gesamte System kann so in 10 Stufen erweitert werden.

Die Versorgungsspannung für die Feldebene und die interne Elektronik kann getrennt eingespeist werden. Beide Ebenen sind damit galvanisch voneinander getrennt. Zwei Diagnose-LEDs geben Auskunft über die Versorgungsspannung für den jeweiligen Busklemmenblock (intern und Feldebene). Zwei LEDs in der Input-Buchse zeigen die fehlerfreie Kommunikation mit dem Buskoppler an. Die Klemme kann als letzte Kopplerklemme im System (Abschlusswiderstand einschalten) oder als Brücke zwischen zwei Busklemmenblöcken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
73.73 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch
200 mA
Stromverbrauch (intern)
150 mA
Stromaufnahme (Feldseite)
400 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.