Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-642 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-642 Feldbus-Modul
Wago 750-642 Feldbus-Modul
Wago 750-642 Feldbus-Modul
Wago 750-642 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525170
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-642
EAN/GTIN:
     4045454509583
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Funkempfänger EnOcean
Die Busklemme 750-642 ermöglicht den Empfang von Funktelegrammen wartungsfreier, batterie- und drahtloser Schalter und Sensoren auf Basis der EnOcean-Funktechnologie.

Die Klemme kann an beliebigen Controllern des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 betrieben werden. Zur einfachen Integration stehen vorprogrammierte Funktionsblöcke zur Verfügung.

Die benötigte Energie der Sender wird durch Umwandlung von Prozessenergien in nutzbare elektrische Energie gewonnen. Die bei der Übertragung der Informationen entstehende Strahlungsenergie ist ca. eine Million mal geringer als bei Mobiltelefonen. Die Anzahl der Sensoren ist nahezu beliebig, aufgrund der mit der Anzahl zunehmenden Dichte der Schalter / Sensoren liegt das Maximum jedoch bei etwa 100 Sendern pro Klemme.

Eindeutige Sender-/Empfängerzuordnung, mit 4.000.000.000 fixen Codiernummern. Durch mehrfaches, gegeneinander versetztes Senden von Funktelegrammen, bei sehr kurzen Sendezeiten, ergibt sich eine große Sicherheit gegen Fremdstörungen.

Die maximale Reichweite beträgt 300 m im Freifeld. In Abhängigkeit der eingesetzten Baumaterialien und der Geometrie des Raumes verringert sich die Reichweite auf typisch 30 m (nähere Angaben dazu finden Sie im Handbuch*). Zur Beurteilung der Funkstrecke signalisiert die LED (RSSI) einen ausreichenden Eingangspegel.

*Dokumentation in Deutsch und Englisch erhältlich.

Der Anschluss einer externen Antenne erfolgt über eine im Gehäuse integrierte SMA-Buchse. Die externe Antenne 758-910 ist mit einem Magnetfuß und 2,5 m langem Koaxialkabel mit SMA-Stecker ausgerüstet (als Zubehör gesondert bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
86.475 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (intern)
80 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
2.125 MJ
Entkopplung
0.5 kV
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Abmessungen (BxTxH)
24 x 100 x 72 mm
Energieverbrauch
80 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.