Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A91939 Herst.-Nr.: 8507 EAN/GTIN: 4001883085074 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 112.8 mm | Design | Produkttyp | Track | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Spurweite | 6.5 mm | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,76* | € 56,52* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,33* | € 56,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,10* | € 71,74* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,26* | € 110,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,276* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|