Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Märklin Gebogenes Gleis
Märklin Gebogenes Gleis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525562
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8521
EAN/GTIN:
     4001883085210
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Radius 195 mm. 30°.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
195 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Spurweite
6.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.