Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Märklin Gebogenes Gleis
Märklin Gebogenes Gleis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525565
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Gegenbogen zu Weichen. 13°. Radius 490 mm. Entspricht dem Bogen der Weichen 8562 L, 8563 R, 8565 L und 8566 R.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
490 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Spurweite
6.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,83*
€ 56,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.