Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0268880000 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0268880000 Anschlussblock Blau
Weidmüller 0268880000 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528100
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0268880000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3881*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6681*
€ 1,98504
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3881*
€ 1,65184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0150960000
ab € 0,48385*
Zubehör
Weidmüller
0150980000
ab € 0,5455*
Zubehör
Weidmüller
1609801687
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1609801688
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801686
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1457550000
ab € 0,04491*
Zubehör
Weidmüller
1388530000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1249860000
ab € 0,043*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,127*
Zubehör
Weidmüller
0368100000
ab € 3,41941*
Zubehör
Weidmüller
0367900000
ab € 1,12416*
Zubehör
Weidmüller
0191860000
ab € 0,6216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.