Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0271020000 Anschlussblock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0271020000 Anschlussblock Gelb
Weidmüller 0271020000 Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528106
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0271020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6377*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2877*
€ 3,91236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2077*
€ 3,81716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1277*
€ 3,72196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9977*
€ 3,56726
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6377*
€ 3,13886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.