Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller 0279620000 Anschlussblock Gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-28528130
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0279620000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
36.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,39*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,07*
€ 195,2433
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,41*
€ 193,2679
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,91*
€ 186,7229
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,47*
€ 180,2493
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,39*
€ 155,1641
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen