Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0286620000 Anschlussblock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0286620000 Anschlussblock Gelb
Weidmüller 0286620000 Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0286620000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Schraubanschluss, mittelgelb
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
87.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78328*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28328*
€ 36,0371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69328*
€ 35,335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78328*
€ 30,6821
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0326760000
ab € 4,912*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04072*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
0180600000
ab € 3,941*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
€ 0,05559*
Zubehör
Weidmüller
0194000000
€ 4,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.