Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0289660000 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0289660000 Anschlussblock Orange
Weidmüller 0289660000 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528148
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0289660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 6 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.